ミヤコ
耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)
85
材質
PE
最小曲げ半径(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-20~85
内容量
1個
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65834782
M246TJH
10×10M
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834798
M246TJH
10×50M
¥
85,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類