曜日別特売

樹脂管用ダ円サヤ管

樹脂管用ダ円サヤ管 - ミヤコ

循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。
埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。

材質PE内容量1個
注意
※アルミ巻用と、保温材付用とがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65834868M246TS10S×50M504328.5
32,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834877M246TS10×50M503624
32,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834886M246TS15×30M306037
44,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする