曜日別特売

縦引トラップ用排水ホース

縦引トラップ用排水ホース - ミヤコ

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。

ホース長さ(mm)620仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62内容量1個
注意
※袋ナットのねじサイズを確認の上施工してください。
※縦引トラップ用(M44PTG/M44PTX/M44PTXT/M44PTTX)用の排水ホースです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835507M25PG
1,880
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする