ミヤコ
アフレナシ金具 樹脂製
Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質
ABS
寸法
32
外径(Φmm)
(排水栓)55.5
最大寸法(mm)
(挟み込み)7
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※適応品番を確認のうえご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836112
M2VS
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください