ミヤコ
雷管(アフレ付)
オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)
(排水栓)54
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836146
M30
25
672
45
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836155
M30
32
653
34
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください