ミヤコ
樹脂製埋込ベントキャップ
排水管の吸気、通気口用に使用します。
埋込ベントキャップです。
材質
PVC
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836173
M328P
40
70
120
48
56
¥
2,460
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836182
M328P
50×65
69
120
60
67
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836198
M328P
75×100
89
168
89
100
¥
3,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください