ミヤコ
樹脂製露出ベントキャップ
排水管の吸気、通気口用に使用します。
露出ベントキャップです。
色
グレー
材質(本体)
PVC
寸法D(Φmm)
160
材質(ヘッド)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836207
M329P
40
63
48
56
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836216
M329P
50×65
63
60
67
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65836225
M329P
75×100
72
89
100
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください