曜日別特売

ユニット取出金具

ユニット取出金具 - ミヤコユニット取出金具 - ミヤコユニット取出金具 - ミヤコ
(2件のレビュー)

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
寸法
寸法D(Φmm)
材質(パッキング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65836426M340黄銅製クロームメッキC3771BE40613×5050EPDM
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65836435M340黄銅製クロームメッキC3771BE40613×5858EPDM
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836444M340スベリバッキン:PPCAC40613×7070CR
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65836426
2023-02-20
用途: 水道工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 65836426
2022-06-24
用途: 流し台の蛇口取付で使用します。
山陽設備

蛇口を接続する時簡単で、かなりしっかり取付できるので使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする