ミヤコ
HI用ユニット取出金具
給水用のHIユニットツギタシです。
本体が金属でしっかり固定できます。
付属品
パッキン、ビス
材質
黄銅製クロームメッキ・HIPVC
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836557
M340HI
13×58
50
58
32
18
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836566
M340HI
20×13
60
59
39
27
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください