ミヤコ
HI用ユニット取出金具
給水用のHIユニットツギタシです。
材質
HIPVC
付属品
ビス
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法d(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836575
M340J
13
18
47
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836584
M340J
16×13
22
53
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836593
M340J
20×13
26
57
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください