ミヤコ
両フレキ用ユニット継手
給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
寸法
13
取付穴径(Φmm)
(パネル)22
取付可能厚(mm)
30
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836636
M341FF
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください