ミヤコ
排水口カバー
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。
排水口をきれいにカバーできます。
適応排水金具はM1、M2用です。
材質
黄銅管クロームメッキ
内容量
1個
注意
※取付寸法をご確認のうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837047
M3CV
25
4
23
25.9
¥
4,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837056
M3CV
32
5
26.5
26.5
¥
4,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください