曜日別特売

巣付排水栓

巣付排水栓 - ミヤコ巣付排水栓 - ミヤコ

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。

材質黄銅(クロムメッキ)付属品ゴムパッキン×2枚内容量1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
全7種類を絞り込む
寸法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837083M401004W103山1614067115
31,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837092M40251W28山16512535
4,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837108M40301-1/4W36山16603145
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837117M40401-1/2W41山16643550
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65837126M40502W53山16774062
7,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837135M40652-1/2W68山161014680
13,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837144M40753W81山161145490
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする