ミヤコ
胴長巣付排水栓
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
付属品
ゴムパッキン×2枚
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
50
取付穴径(Φmm)
62
寸法d
2
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837153
M41
¥
8,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください