ミヤコ
洗濯機排水金具
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法
50
材質(本体)
ABS
材質(キャップ)
PE
材質(バンド)
SWM-B
内容量
1個
注意
※VP、VU50兼用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837695
M44FPL
ゴムエルボ:TPO、VUスリーブ:PVC
-
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
65837713
M44FPLW
ゴムエルボ:TPO、VUスリーブ:PVC
ホワイトグレー
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください