ミヤコ
ステンレス大便器用ビス
大便器を取付けるビスです。
用途
TOTO用
寸法
6.2×63
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
Hグリーン
Hブラウン
Hベージュ
Pアイボリー
Pピンク
Sブルー
ホワイト
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65838027
M53DS
Hグリーン
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838036
M53DS
Hブラウン
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838045
M53DS
Hベージュ
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838054
M53DS
Pアイボリー
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838063
M53DS
Pピンク
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838072
M53DS
Sブルー
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838088
M53DS
ホワイト
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください