ミヤコ
ステンレス大便器用AYボルト
大便器を取付けるビスです。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法
6×65
使用ドリル
11
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
Hグリーン
Hブラウン
Hベージュ
Pアイボリー
Pピンク
Sブルー
ホワイト
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65838097
M53DSAY
Hグリーン
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838106
M53DSAY
Hブラウン
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838115
M53DSAY
Hベージュ
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838124
M53DSAY
Pアイボリー
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838133
M53DSAY
Pピンク
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838142
M53DSAY
Sブルー
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838158
M53DSAY
ホワイト
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください