曜日別特売

スミ付ロータンク用洗浄管

スミ付ロータンク用洗浄管 - ミヤコスミ付ロータンク用洗浄管 - ミヤコスミ付ロータンク用洗浄管 - ミヤコ
(3件のレビュー)

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。

材質黄銅管クロームメッキ内容量1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838343M570D31.75320110170130
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
65838352M570D38320110200110
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838386M571D31.75320110270130
8,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838395M571D38320110270110
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
65838404M572D31.75320110370130
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838413M572D38320110370110
12,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838422M573D31.75320110470130
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
65838438M573D38320110470110
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65838352
2021-06-06
用途: トイレの洗浄管交換
サービス業

古い洗浄管のタイプだったので探すのを諦めかけていたのですが、発見出来て良かったです。
製品はとても良い品でした。

対象商品 : 65838343
2021-08-10
用途: トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー不動産業

サイズや角度に問題がなくスムーズに作業ができました。

対象商品 : 65838352
2019-06-28
用途: トイレの工事

買いたいのだけれど、商品じゃなくて、表示方法にクレームを言いたい。絵などを使ってどの寸法が何センチとか、もっと細かく表示していただけないと注文のしようがない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報が分かりづらく誠に恐れ入ります。
ご指摘の内容を踏まえまして、商品寸法図ならびに各箇所の寸法情報を
追記いたしましたので、そちらでご確認していただけますと幸いです。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする