ミヤコ
止メ金具
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質
ZDCクロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65839305
M61BT
ロータンク給水管用
45
13
12.7
¥
1,040
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65839314
M61BT
小便器パイプ用
45
16
15.88
¥
1,040
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65839323
M61BT
洗浄管19用
52
19
19.05
¥
1,060
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65839332
M61BT
両ねじ給水管13用
52
20.5
20.5
¥
1,060
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839348
M61BT
両ねじ給水管
52
21.2
21.2
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839357
M61BT
鋼管15用
52
21.7
21.7
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839366
M61BT
洗浄管25用
56
25
25.3
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839375
M61BT
両ねじ給水管20用
56
26.5
26.5
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839384
M61BT
鋼管20用
56
27
27.2
¥
1,120
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65839393
M61BT
洗浄管32用
63
32
31.75
¥
1,120
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65839402
M61BT
FV用給水管用
63
32.5
32.5
¥
1,120
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65839418
M61BT
洗浄管38用
70
38
58.1
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839427
M61BT
洗浄管50用
81
50
50.8
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください