ミヤコ
洗浄管用段落し金具
洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。
洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
内容量
1個
注意
※取付側のナットは既存の袋ナットをご使用ください。
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤を使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65839497
M61DK
32×25
19
2.6
36
26.2
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839506
M61DK
38×32
21
3.1
42
32.5
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839515
M61DK
50×38
21
3.1
54
38.5
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください