曜日別特売

洗浄管用袋ナット

洗浄管用袋ナット - ミヤコ洗浄管用袋ナット - ミヤコ洗浄管用袋ナット - ミヤコ
(1件のレビュー)

洗浄管用の袋ナットです。

材質黄銅製クロームメッキ内容量1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839524M61-FN25W32山1626.2
650
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
65839533M61-FN32(W38)W38山1632.6
690
489
538(税込)
当日出荷
65839542M61-FN38(W45)W45山1638.5
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65839533
2019-02-13
用途: 管工事
建設業・工事業

製品が良いので安心して使えるのでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする