曜日別特売

洗浄管エルボ90°異径

洗浄管エルボ90°異径 - ミヤコ

洗浄管に使用するエルボ継手です。

材質黄銅管クロームメッキ内容量1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839673M61L19×162828
3,960
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839698M61L25×163130
5,280
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839707M61L25×193230
5,380
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839734M61L32×163836
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839743M61L32×2534.537
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする