曜日別特売

洗浄管チーズ

洗浄管チーズ - ミヤコ洗浄管チーズ - ミヤコ洗浄管チーズ - ミヤコ洗浄管チーズ - ミヤコ

洗浄管に使用するチーズ継手です。

材質黄銅管クロームメッキ内容量1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839935M61T13×13×134422.5
8,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839944M61T16×16×164622.5
9,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839953M61T16×19×195526
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839962M61T16×25×2561.531
11,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839978M61T16×32×326334
13,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839987M61T25×19×196330
10,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839996M61T25×25×256534
9,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840005M61T32×25×257835
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840014M61T32×32×327739
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840023M61T38×25×258036
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840032M61T38×38×389451
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする