天日用取出金具

天日用取出金具 - ミヤコ

天日温水用タンクの取出しに使用します。

材質本体/黄銅製、パッキン/NBR内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認してください。
※内ねじは切れません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840145M65A13374013.5G1/2
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65840154M65A20454518G3/4
2,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65840163M65A25505024G1
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする