ミヤコ
タンク取出金具ロング
(1件のレビュー)
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
内容量
1個
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を外側にして取付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法
選択してください
13
20
25
30
40
50
65
75
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
取付穴径(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65840172
M65TLP
13
42
48
28
G1/2
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
65840188
M65TLP
20
42
53
33
G3/4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
65840197
M65TLP
25
42
60
40
G
¥
5,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65840206
M65TLP
30
41
69
50
G1-1/4
¥
7,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840215
M65TLP
40
41
77
56
G1-1/2
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
65840224
M65TLP
50
41
90
68
G2
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
65840233
M65TLP
65
41
108
85
G2-1/2
¥
22,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840242
M65TLP
75
40
123
100
G3
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください