曜日別特売

樹脂製タンク取出金具

樹脂製タンク取出金具 - ミヤコ

農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。

材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE内容量1個
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法d
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840416M65TPJ1008715Rp4左ねじ136山6
90,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840425M65TPJ134110Rp1/2左ねじ32山11
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
65840434M65TPJ205110Rp3/4左ねじ38山8
7,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65840443M65TPJ256115Rp1左ねじ46山8
7,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
65840452M65TPJ406715Rp1 1/2左ねじ63山8
13,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
65840468M65TPJ507415Rp2左ねじ73山8
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840477M65TPJ658315Rp2 1/2左ねじ94山6
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840486M65TPJ758315Rp3左ねじ110山110
31,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする