タンク取出金具(ステンレス)

タンク取出金具(ステンレス) - ミヤコタンク取出金具(ステンレス) - ミヤコタンク取出金具(ステンレス) - ミヤコタンク取出金具(ステンレス) - ミヤコタンク取出金具(ステンレス) - ミヤコ

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。

材質ステンレス内容量1個
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840766M65TPS13G1/248193856.5
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65840775M65TPS20G3/453214158.5
14,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
65840784M65TPS25G1602350512.5
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65840793M65TPS30G1-1/4692560612
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840802M65TPS40G1-1/2772867615
21,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
65840818M65TPS50G2903079617
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする