ミヤコ
Sトラップ(アフレ付)
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65840933
M6A
25
659
60
517
222
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65840942
M6A
32
602
76
455
240
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65840958
M6A
38
556
80
390
276
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください