ミヤコ
押上式石けん水容器
下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品
ビス
材質
本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)
189×62.5×80.5
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65842988
M71NB
¥
5,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください