ミヤコ
立型石けん水容器
洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質
本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)
238×65×78
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350
取付穴径(Φmm)
21~26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65842997
M71NT
¥
8,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください