ミヤコ
立カラン用石けん水容器
立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質
本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE
寸法(mm)
(挟み込み)Φ20~25
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65843006
M71TS
¥
6,640
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください