ミヤコ
Pトラップ(アフレナシ)
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。
Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)
150
外径(Φmm)
(排水栓)54
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65843085
M7AN
25
194
60
114
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843094
M7AN
32
240
76
147
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください