ミヤコ
ポップアップ付Pトラップ ガイド付
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質
黄銅管クロームメッキ
内容量
1個
注意
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
外径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65843137
M7HPG
32A
273
(排水栓)54
181
370
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843146
M7HPG
32B
283
(排水栓)68
190
420
¥
26,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください