ミヤコ
ユニット用ツギタシ
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(公団用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
材質
本体/青銅製クロームメッキ
付属品
パッキン、ビス
厚さ(mm)
10
寸法
13
穴径(Φmm)
(パネル)30
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65843846
M830
¥
4,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材