カバー付アレスター

カバー付アレスター - ミヤコ

排水管の吸気、通気口用に使用します。
内ネジタイプです。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
全8種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65844065M91A100W112山1641207051
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844074M91A125W141.5山1651469563
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844083M91A150W168山16617311271
46,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844092M91A30W43山161-1/4502433
4,560
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844108M91A40W50山161-1/2553037
5,280
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844117M91A50W59山162663540
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844126M91A65W76山162-1/2825145
9,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844135M91A75W87.5山163946050
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする