ミヤコ
ステンレス化粧頭付AYボルト
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
使用ドリル
11
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オフホワイト
ピンク
ブルーグレー
ホワイト
ライトブルー
寸法
6×50
6×65
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65844153
MAY-43
アイボリー
6×50
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844162
MAY-43
オフホワイト
6×50
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844178
MAY-43
ピンク
6×50
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844187
MAY-43
ブルーグレー
6×50
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844196
MAY-43
ホワイト
6×50
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844214
MAY-44
アイボリー
6×65
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844223
MAY-44
オフホワイト
6×65
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844232
MAY-44
ピンク
6×65
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844248
MAY-44
ブルーグレー
6×65
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844257
MAY-44
ホワイト
6×65
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844205
MAY-43
ライトブルー
6×50
¥
330
取扱い終了
返品不可
65844266
MAY-44
ライトブルー
6×65
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください