ミヤコ
ステンレス大便器用AYボルト
(1件のレビュー)
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法
6×65
使用ドリル
11
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65844275
MAY-55D
アイボリー
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65844284
MAY-55D
オフホワイト
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844293
MAY-55D
ピンク
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844302
MAY-55D
ブルーグレー
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844318
MAY-55D
ホワイト
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください