ツバ付ワンナップ掃除口

ツバ付ワンナップ掃除口 - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP40用の接続部は金属です)

付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65844643MB132FWK100
9,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844652MB132FWK125
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844668MB132FWK150
31,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844677MB132FWK40
4,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844686MB132FWK50
4,940
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844695MB132FWK65
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844704MB132FWK75
7,060
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする