曜日別特売

排水管養生キャップ

排水管養生キャップ - ミヤコ排水管養生キャップ - ミヤコ排水管養生キャップ - ミヤコ排水管養生キャップ - ミヤコ排水管養生キャップ - ミヤコ排水管養生キャップ - ミヤコ排水管養生キャップ - ミヤコ
(2件のレビュー)

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。

材質NR形状キャップ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65844862MB134R10025123114100A
1,260
869
956(税込)
当日出荷
65844878MB134R12530150140125
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65844887MB134R15030176165150A
1,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65844896MB134R4025574840A
360
239
263(税込)
当日出荷
65844905MB134R5025696050A
420
289
318(税込)
当日出荷
65844914MB134R6525857665A
660
469
516(税込)
当日出荷
65844923MB134R7525988975A
700
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65844896
2023-04-14
用途: カーペットエクストラクターの排水の蓋
建設業・工事業

サイズ、柔らかさともに満足のいくものです。
ぴったりでした。

対象商品 : 65844905
2018-12-08
用途: フィルターホルダーのキャップとしてして利用

本来の用途と異なりますが、ちょうどよい大きさで助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする