曜日別特売

ソーラーソケット

ソーラーソケット - ミヤコ

ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。

材質黄銅形状ソケット寸法13寸法d(Φmm)14.5内容量1個
注意
※水道用、一般用がありますので、管の種類を確認ください。
※水道1種用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65845867MB152G13A
2,960
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする