ミヤコ
ソーラーチーズ
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法
13
寸法d(Φmm)
14.5
内容量
1個
注意
※水道用、一般用がありますので、管の種類を確認ください。
※水道1種用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65845885
MB152I
13A
¥
5,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材