MBシールテープ

MBシールテープ - ミヤコ
(5件のレビュー)

鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。
自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。

材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂内容量1個
注意
※シールテープの巻き回数は3~4回転を目安にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65846235MB176B15-100~260
340
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 水栓取替
教育・研究機関

価格が安くてよかったです。
水栓にも巻きやすく10回巻きでしっかり取りつけることができました。
水漏れの心配もありません。

対象商品 : 65846235
2024-05-08
用途: 給水管工事
サービス業

15メートル巻き一個で50円くらいのを通常は使っていますが、普通はもちろんそれで充分なのですが、今回SUSの接続に使用するためにこちらを使ってみました。
感想は、一般的なテフロンのものより「なんかしっとりした感じで柔軟性があり、しっかり密着するようでした」、使用時の巻き数は一度ニップル等を仮付けして締め込んだ時のその回転数プラスひと巻きです、バルブ等の位置調整時は5~8巻きとかで位置合わせしています。
これはひとつ当たりの単価が割と高いですが、SUSの接続時には信頼性が上がるのかな?と感じます、使ってみて良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65846235
2024-08-06
用途: 配管に
農・林・水産業

自己融着する という事で買ってみた。
他の方のレビューにもありますが、巻いて重ねた部分が、しっとりと隙間無く付く感じがする。
少し高いが、自分の使用目的には◎。

対象商品 : 65846235
2022-03-08
用途: 温水管シール
建設業・工事業

耐高温を探していました。使用感はまったく問題なく使えてます。値段もお手頃でよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 65846235
2019-12-04
用途: 水道・水回り
サービス業

水回りのメンテナンスで購入しました。巻き数的にも良く使い勝手やお値段的にも良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする