ミヤコ
耐熱ホッパー式防虫トラップ
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質
本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
形状
ホッパー
使用流体
排水
最高使用温度(流体温度)℃
90
内容量
1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65849394
MB50THPC
100
4
100
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65849403
MB50THPC
50
2
50
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
65849412
MB50THPC
65
2-1/2
65
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65849428
MB50THPC
75
3
75
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材