曜日別特売

洗濯機パン

洗濯機パン - ミヤコ

ドラム式など大型化してきている一般家庭用全自動洗濯機にも対応します。
740サイズなら大型ドラム式洗濯機を洗濯器パン降ろさずにトラップのお手入れが出来ます。
トラップ側の設置台が長くなっているので片側に洗濯機を寄せることが出来ます。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。

寸法(mm)740×640付属品木ビス(ステンレス)×4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり(中央)商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60内容量1個
注意
※トラップは別売りです。
※2槽式洗濯機は設置できない場合があります。
※2重とラップにならないように配管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65849762MB7464
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする