ミヤコ
マス専用ホールソー
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。
ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
内容量
1個
注意
※動ドリルドライバーは回転専用です。
※インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。
※取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
適合パイプ
有効長(mm)
シャンク径
センタードリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850164
MB97
120
100
38
10A
6×87
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850173
MB97
147
125
47
13A
6×97
¥
41,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850182
MB97
173
150
47
13A
6×97
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850198
MB97
53
40
38
10A
6×87
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850207
MB97
65
50
38
10A
6×87
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850216
MB97
81
65
38
10A
6×87
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850225
MB97
95
75
38
10A
6×87
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください