ミヤコ
オートテスター
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質
PP
寸法
20
寸法L(mm)
65
六角対辺(mm)
12・16
呼び径(A)
20A
寸法d
G3/4
内容量
1個
注意
※水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。
※テスト終了後は必ず取り外してください。
※縦配管では、使用しないでください。
※シールテープを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850462
MBV133
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください