MJゴム兼用

MJゴム兼用 - ミヤコ
(1件のレビュー)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。
排水管からの臭気上りを防止します。
水をつけると挿入しやすくなります。

材質NR、スリーブ/ABSタイプVP・VU兼用内容量1個
注意
※ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。
※Pトラップには、使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851318MJ-7ケ40×254844.52540
440
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851327MJ-7ケ40×324844.53240
340
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851336MJ-7ケ50×326056.53251
540
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途: 配管のぶっしんくから漏水がありなかなか同じ商品が見つからず探してました
サービス業

ちょうど良いサイズのMJゴムブッシングがあり利用させていただき有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする