ツバ付掃除口

ツバ付掃除口 - ミヤコツバ付掃除口 - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851345MK132FW100AW96山16
7,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
65851354MK132FW125W121山16
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851363MK132FW150W137山16
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851372MK132FW200W187山16
75,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851388MK132FW40W37山16
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851397MK132FW50AW47山16
3,460
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65851406MK132FW65W63山16
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851415MK132FW75W73山16
5,340
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする