ツバ付掃除口 メッキ無

ツバ付掃除口 メッキ無 - ミヤコツバ付掃除口 メッキ無 - ミヤコツバ付掃除口 メッキ無 - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
床の色調に合わせて設置できます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851494MK132FWMN100AW96山16
6,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851503MK132FWMN50AW47山16
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851512MK132FWMN75AW73山16
4,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする