ツバ付掃除口 網付

ツバ付掃除口 網付 - ミヤコツバ付掃除口 網付 - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851528MK132FWN100W96山16
8,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
65851537MK132FWN125W121山16
21,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851546MK132FWN150W137山16
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851555MK132FWN40W37山16
3,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851564MK132FWN50W47山16
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851573MK132FWN65W63山16
4,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851582MK132FWN75W73山16
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする